Motion
HS11
Manette en plastique pour tournevis à douille à arbre creux de 11/32 po, OAL 7-1/4 po
N° D’ARTICLE MI02434098
N° MFRHS11
Prix33.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manette en plastique pour tournevis à douille à arbre creux de 11/32 po, OAL 7-1/4 po
N° D’ARTICLE MI02434098
N° MFRHS11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7-1/4 po
  • Longueur de la tige
    3-1/8 po
  • Taille
    11/32 po

Détails

  • Certification
    Non-aérospatial
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Style de poignée
    Poignée cannelée
  • Type de poignée
    Plastique
  • Matériel
    Acétate
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Code PSC
    5120
  • Arbre remplaçable
    Arbre fixe
  • Style d’arbre
    Arbre creux
  • Type d’arbre
    Arbre creux
  • Style de tige
    Sobre
  • Type d’outil
    Tournevis à douille
  • Garantie
    Garantie à vie

Aperçu

Description du fabricant
HS11N 11/32 TOURNE-ÉCROU HEXAGONAL"

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon