Spécifications
Dimensions
- Diamètre16-1/2 po
- Hauteur38-1/2 po
Détails
- Capacité de la prise de cendres4 gal (É.-U.)
- Matériau de la doublure du seauAcier
- Finition couleurNoir
- Page de produit du fabricant
- Emplacement de montageAutoportant
- Types de produitsPrise de cigarettes/cendres
- Matériau de la prisePolyéthylène
- FormeRonde avec tête cylindrique
Aperçu
- Les réceptacles de quatre gallons sont sûrs et attrayants
- La conception innovante à auto-extinction recueille en toute sécurité les mégots de cigarette disgracieux et réduit le risque d’incendie
- Résistant à la flamme, le polyéthylène robuste ne rouille pas, ne se bosse pas et ne se fissure pas
- L’ouverture unique du chapeau de pluie empêche la pluie de pénétrer et décourage les autres déchets
- Il suffit de soulever le couvercle pour vider le grand seau en acier galvanisé à l’intérieur
- Les encoches d’arrimage offrent sécurité et stabilité dans des conditions météorologiques extrêmes
- La construction interne unique « trip-lip » empêche la condensation de goudron de s’échapper par temps très humide
- Testé et approuvé en usine
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite