Spécifications
Dimensions
- Hauteur15-7/8 po
- Largeur/diamètre11-7/8 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsFM, OSHA, TÜV, UL
- Capacité6 gal.
- CouleurRouge
- Forme du contenantCylindrique
- MatérielAcier galvanisé
- Méthode d’ouvertureFonctionnement au pied
Aperçu
- Essentiel lorsque des chiffons imbibés de solvant et des chiffons d’essuyage sont utilisés
- Les chiffons imbibés de solvants, de diluants, d’huile de lin, d’adhésifs combustibles et d’autres liquides inflammables présentent un risque d’incendie grave lorsqu’ils sont jetés de façon inappropriée
- Le couvercle à commande au pied spécialement conçu s’ouvre pas plus de 60° et reste fermé lorsqu’il n’est pas utilisé, isolant le contenu des sources d’incendie et limitant l’oxygène afin d’éliminer pratiquement tout risque de combustion spontanée
- La construction ronde et le fond surélevé favorisent la circulation de l’air autour de la canette pour disperser la chaleur et réduire l’accumulation d’humidité et la rouille
- Homologué FM et homologué UL
- Conforme à l’OSHA
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite