Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau50 pi
- Hauteur totale40-1/2 po
- Longueur totale49-1/2 po
- Largeur totale28 po
Détails
- Intensité16 A
- Type de moteurÉlectrique
- Débit3.2 gal/min
- Matériau du boîtier du cadreAcier enduit de poudre
- Matériau du tuyauFil métallique tressé en acier
- Puissance nominale6 hp
- Pression nominale2500 psi
- Série/systèmeSSE
- CUP_NON016977525040
- Tension230 à 460 V
- Type d’eauEau chaude