Motion
HSE-3004-0M30

MI-T-M CORPORATION
HSE-3004-0M30

Laveuse à pression - moteur électrique, eau chaude, débit de 3.5 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 8 HP, 24 A, tension de 230 à 460 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI02457538
N° MFRHSE-3004-0M30
Prix14,690.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MI-T-M CORPORATION
HSE-3004-0M30

Laveuse à pression - moteur électrique, eau chaude, débit de 3.5 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 8 HP, 24 A, tension de 230 à 460 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI02457538
N° MFRHSE-3004-0M30
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
Prix14,690.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Hauteur totale
    40-1/2 po
  • Longueur totale
    49-1/2 po
  • Largeur totale
    28 po

Détails

  • Intensité
    24 A
  • Type de moteur
    Électrique
  • Débit
    3.5 gal/min
  • Matériau du boîtier du cadre
    Acier enduit de poudre
  • Matériau du tuyau
    Fil métallique tressé en acier
  • Puissance nominale
    8 hp
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Série/système
    SSE
  • CUP_NON
    016977530044
  • Tension
    230 à 460 V
  • Type d’eau
    Eau chaude

Aperçu

Description du fabricant
HSE-3004-0M30 APPUYER. RONDELLE, ÉLÉC.