Motion
88600H
Ensemble coupleur, Hansen. Comprend une fiche mâle, un coupleur femelle et une douille pour raccorder le tube respiratoire au tuyau de 3/8 po ou de 1/2 po de diamètre intérieur. Approuvé avec les flexibles AH9000 .
N° D’ARTICLE MI02458061
N° MFR88600H
Prix153.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble coupleur, Hansen. Comprend une fiche mâle, un coupleur femelle et une douille pour raccorder le tube respiratoire au tuyau de 3/8 po ou de 1/2 po de diamètre intérieur. Approuvé avec les flexibles AH9000 .
N° D’ARTICLE MI02458061
N° MFR88600H
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
Prix153.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/8 NPT po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Type de connexion
    Hansen
  • Compatibilité des numéros de pièce
    886012, 886025, 886050, 886100
  • Normes respectées
    NIOSH, OSHA
  • Type de système
    Systèmes SAR
  • Type
    Assemblage du coupleur
  • CUP_NON
    821812003788

Aperçu

Description du fabricant
88600H RACCORD 3/8IN

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon