Spécifications
Dimensions
- Taille de la mâchoire intérieure1 po
- Diamètre maximal de la manille3/8 po
- Longueur totale4-3/8 po
Détails
- CouleurRouge
- Type de moraillonCiseaux-Action
- ÉtiquetageAucune étiquette
- MatérielAcier
- Nombre maximal de cadenas6
- Nombre de mâchoiresDeux
Aperçu
- Ouverture de mâchoire de 1 po de diamètre
- Type de ciseaux simples
- Incassable, résistant à la chaleur et au froid
- Très flexible
- Diélectrique
- Peut accueillir six cadenas de diamètre maximal de 3/8 po avec six étiquettes de verrouillage
- Fabriqué en acier trempé
- Couleur rouge pour une grande visibilité