Motion
S2500C
Lunettes de protection OTG 3001 d’Astrospec – Antibuée, verres transparents, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02461957
N° MFRS2500C
Prix18.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection OTG 3001 d’Astrospec – Antibuée, verres transparents, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02461957
N° MFRS2500C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    1.70 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    827, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2003, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3, Mil V0
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Se porte par-dessus les lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Logo
    uvex
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Emporte-moi Astrospec 3001
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Style de branches
    Amorti, flexible
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    603390021107
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
LUNETTES ASTRO WUEXT DE S2500C OTG
  • Unilens PC, Uvextreme AF et Ultra-dura HC
  • Inclinaison légère et réglable de la lentille et longueur des branches
  • Disponible dans de nombreuses teintes de lentilles, y compris SCT
  • Garantie à vie sur le cadre
  • Système économique de remplacement des lentilles
  • Fabriqué aux États-Unis