Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée9 po
- Taille hexagonale1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
- Taille hexagonale maximale3/8 po
- Taille hexagonale minimale5/64 po
Détails
- Extrémité sphériqueExtrémité sphérique
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Style de conduiteHexagonales
- Caractéristiques et avantages• Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité• Alliage d’acier Eklind® avec finition noire pour résister à la rouille• Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales• Fabriqué aux États-Unis• Comprend : 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po et 3/8 po dans un sachet
- Revêtement de finitionNoir
- Style de poignéePoignée en T
- ComprendPochette
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- Type d’ensembleEnsemble de clés
Aperçu
- Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité
- Alliage d’acier Eklind® avec finition noire pour résister à la rouille
- Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales
- Fabriqué aux États-Unis
- Comprend : 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po et 3/8 po dans un sachet