Motion
PC4213
Refroidisseur portable HD Industrial Gray Ventilateur
N° D’ARTICLE MI02496417
N° MFRPC4213
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Refroidisseur portable HD Industrial Gray Ventilateur
N° D’ARTICLE MI02496417
N° MFRPC4213
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    21 po.
  • Hauteur totale
    46 po.
  • Largeur totale
    46 po.
  • Poids
    121 lb

Détails

  • Intensité
    6
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1/2 HP
  • Couleur du boîtier
    Gris industriel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PC4213
  • Numéro CUP du fabricant
    15449042139
  • Débit d’air maximal
    13600 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    1
  • Vitesse
    13600 tr/min
  • CUP_NON
    15449042139
  • Tension
    115

Aperçu

Description du fabricant
PC4213 VENTILATEUR