Spécifications
Dimensions
- Épaisseur du disque0.50 po
- Taille du port3/8 NPT
- Poids43.00 lb
Détails
- Durée de vie approximative des freins547 hphr
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve41.600 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinViolet
- Type de face de freinCoefficient élevé
- Taux d’entrée thermique de crête de frein39.00 hp
- Série de freinsÉtrier BD
- Rayon de travail du disque en entrée.WR=D/2-1.375 pour disques de 12 po ou plus
- Engagement/libérationAir/ressort
- FinitionOxyde noir
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284232142
- Pression maximale100 psi
- Couple de freinage statique maximal19000 po
- Pression de relâchement maximale75 psi
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Type de produitFreins d’étrier pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Facteur de couple statique d’origine1790 lbf à 0 psi
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284232142
Aperçu
- Freins d’étrier à ressort relâchés par l’air
- Identique à la norme 933500 sauf que l’actionneur est inversé à droite
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire