Motion
TCB20 ROTOR 2.938

NEXEN GROUP
TCB20 ROTOR 2.938

Disque de frein - À utiliser avec les embrayages de la série TCC, freins de la série TCB, arbre droit, 2.9370 po de diamètre, diamètre de disque de 20.0000 po, épaisseur de disque de 2.0600 po, 1800 tr/min, inertie de l’arbre de 5498.28 lb-po2, fini oxyde noir, bidirectionnel
N° D’ARTICLE MI02505339
N° MFRTCB20 ROTOR 2.938
Prix8,112.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
TCB20 ROTOR 2.938

Disque de frein - À utiliser avec les embrayages de la série TCC, freins de la série TCB, arbre droit, 2.9370 po de diamètre, diamètre de disque de 20.0000 po, épaisseur de disque de 2.0600 po, 1800 tr/min, inertie de l’arbre de 5498.28 lb-po2, fini oxyde noir, bidirectionnel
N° D’ARTICLE MI02505339
N° MFRTCB20 ROTOR 2.938
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
Prix8,112.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9370 po
  • Taille de l’alésage
    2.9370 po
  • Diamètre du disque
    20.0000 po
  • Épaisseur du disque
    2.0600 po
  • Diamètre total
    20.00 po
  • Poids
    168.00 lb

Détails

  • Style d’alésage
    Arbre droit
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    1535000 pi-lb
  • Direction de la rotation
    Bidirectionnel
  • Finition
    Oxyde noir
  • À utiliser avec la série
    Freins de série TCB, embrayages de série TCC
  • Page de produit du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    16.6 hp
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Catégorie de pièces
    Disques, tambours, moyeux et étriers
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    5498.28 lb/po2
  • CUP_NON
    662284160032

Aperçu

Description du fabricant
835152 TCB20 ROTOR, 2.938 BORE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté