Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/4 po
- Poids de l’outil12.3 lb
- Couple433 pi-lb
Détails
- Intensité9 A
- Style de poignéePoignée pistolet
- Code d’harmonisation8467290040
- Taux d’impact1600 bpm
- ComprendÉtui à outils
- Numéro CUP du fabricant088381000840
- Vitesse maximale1700 tr/min
- Nombre de pièces3
- Type de produitClés à chocs et cliquets à cordon
- CliquetCliquet
- RéversibleRéversible
- CUP_NON088381000840
- Vitesse variableVitesse variable non comprise
- Tension115 V
Aperçu
- PUISSANCE : AMP moteur de 9 A offrant 1,700 tr/min
- PERFORMANCE : Engrenage de précision pour une transmission de puissance fluide et efficace
- PRATIQUE : La poignée latérale pivote de 360° pour plus de commodité pour l’opérateur
- CONFORT : Interrupteur à bascule avec marche avant/arrière
- COMPREND : poignée latérale et boîtier en acier
- Le AMP moteur puissant de 9.0 A offre 1,700 tr/min pour les applications lourdes
- Engrenage de précision avec roulement à billes et à aiguilles pour une transmission de puissance fluide et efficace
- Interrupteur à bascule avec marche avant/arrière pour plus de commodité pour l’utilisateur
- La poignée latérale pivote de 360° pour plus de commodité pour l’opérateur
- Brosses accessibles à l’extérieur pour un remplacement facile
- 1,600 IPM pour une productivité accrue
- Boîtier d’engrenage en aluminium résistant aux chocs avec gaine en caoutchouc pour une durabilité accrue
- Enclume à bague de friction avec trou de bague de retenue pour une rétention sûre de la douille
- Étui à outils en acier pour un rangement pratique
- Double isolation