Motion
TMMR 60F

SKF
TMMR 60F

Extracteur de mâchoires réversible - capacité de 1.9 tonnes, 23 à 68 mm externe; écart interne de 62 à 87 mm, portée de 82 mm
N° D’ARTICLE MI02512659
N° MFRTMMR 60F
Prix180.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TMMR 60F

Extracteur de mâchoires réversible - capacité de 1.9 tonnes, 23 à 68 mm externe; écart interne de 62 à 87 mm, portée de 82 mm
N° D’ARTICLE MI02512659
N° MFRTMMR 60F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix180.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée
    82 mm
  • Propagation
    23 à 68 mm externe ; 62 à 87 mm interne
  • Poids
    1.08 lb

Détails

  • Capacité
    1.9 tonnes
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571611501
  • Couple maximal
    22 kN
  • Nombre de mâchoires
    2
  • Type d’extracteur
    Extracteur de mâchoire réversible à 2 voies
  • CUP_NON
    7316571611501

Aperçu

Description du fabricant
TMMR 60F TIROIR
  • Bras autobloquants pour un réglage facile de la largeur de la prise
  • La tête hexagonale sur la poutre permet la rotation de l’extracteur et du roulement pendant le démontage, améliorant ainsi la facilité d’utilisation
  • Large plage de prise de 23 mm (0.9 po) interne à 350 mm (13.8 po) externe, permettant de démonter de nombreux roulements et composants
  • Contrairement à de nombreux extracteurs similaires, les extracteurs peuvent être utilisés jusqu’à leur pleine capacité de charge nominale sans déformer définitivement les bras de l’extracteur
  • Les bras et les poutres sont chromés pour une meilleure résistance à la corrosion et un nettoyage facile
  • Les rallonges de bras extra longues, conçues pour être faciles à ajuster et à retirer, peuvent être utilisées pour augmenter davantage la longueur efficace du bras
  • Les pièces d’extension ne compromettent pas la résistance globale de l’extracteur
  • Peut également être fourni en trois ensembles différents, avec un support d’atelier
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon