Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2-1/2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain80
- Description longueLa 70071 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 80 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2-1/2 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 1.40 lb, adaptée au meulage et à la finition à usage général.
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité à usage général
- Excellent pour le nettoyage, l’ébavurage, le polissage et le mélange
- Tige : 1/4”