Motion
AKH06A-01S
AKH, clapet antiretour avec raccord à une touche, connecteur mâle
N° D’ARTICLE MI02515586
N° MFRAKH06A-01S
Prix12.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AKH, clapet antiretour avec raccord à une touche, connecteur mâle
N° D’ARTICLE MI02515586
N° MFRAKH06A-01S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    PBT
  • Pression de fissuration
    0.005 MPa

Aperçu

Description du fabricant
AKH06A-01S CLAPET ANTIRETOUR, M/CONNECTEUR, MM.
  • Type de connecteur mâle
  • Facile à monter sur l’équipement
  • Raccords à une touche
  • Compact et léger
  • Faible pression de fissuration (0.005MPa) 0,73PSI
  • Peut être utilisé pour l'aspiration (-100kPa) -14.5PSI

Les clients ont également acheté