Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.2485 po
- Code de taille de raccord4
- Diamètre du moyeu7.7600 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.5000 po
- Diamètre extérieur12.5000 po
- Diamètre extérieur du manchon12.5000 po
- Poids77.9000 lb
Détails
- Type d’alésageConique
- Type de composantConcentrateur de moteur d’usine
- Type de flexionÉquipement
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384460230
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.5260 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieSérie H
- Profil de la dentJoli
- Capacité de couple236000
Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.