Motion
254 KD 11 SS

KOP-FLEX
254 KD 11 SS

Raccord de disque complet 2434231 - série KD11, à couplage étroit, alésage brut, 6.1900 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518502
N° MFR254 KD 11 SS
Prix10,382.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
254 KD 11 SS

Raccord de disque complet 2434231 - série KD11, à couplage étroit, alésage brut, 6.1900 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518502
N° MFR254 KD 11 SS
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
Prix10,382.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    254
  • Distance entre les arbres
    0.190 po
  • Diamètre du moyeu
    4.5600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.1700 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.25 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    3.25 po
  • Diamètre extérieur
    9.3100 po
  • Longueur totale
    6.1900 po
  • Poids
    58.73 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    3.25 à 3.25 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux standard
  • Type de couplage de disque
    Fermer couplé
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    82.5 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    254 KD 11 SS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384155396
  • Rpm max.
    9900 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    8667 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD11
  • Capacité de couple
    52000 po
  • CUP_NON
    662384155396

Aperçu

Description du fabricant
254 KD 11 SS
  • Conception à couplage à disque fermé avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien. Ensembles de disques HT (High Torque) pour applications de service moyen. Satisfait au solde AGMA de classe 9 hors tablette, peut être équilibré par rapport à AGMA de classe 10 ou 11.