Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement10.3 (un moyeu inversé), 7.38 po
- Code de taille de raccord304
- Distance entre les arbres0.175 po, 3.11 po (un moyeu inversé)
- Bride extérieure Diamètre9 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu5-1/4 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.5900 po
- Taille maximale de l’alésage3.7500 po
- Longueur totale3.5900 po
- Poids27.30
Détails
- Gamme d’alésages1.5000 à 3.7500 po
- Type d’alésageStock brut
- Type de composantConcentrateur standard
- Type de couplageAccouplement de disque
- Puissance à 100 tr/min141 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384141283
- MatérielAcier au carbone
- Système de mesureImpériale
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieKD10
- Capacité de couple89000 po
- CUP_NON662384141283
Aperçu
- Moyeu standard réversible pour convenir aux différentes séparations d’arbre d’un accouplement à disque à couplage étroit
- Satisfaire au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9