Spécifications
Dimensions
- Hauteur du corps1-3/4 po
- Largeur de la carrosserie1-1/2 po
- Dégagement horizontal25/32 po
- Diamètre de la manille1/4 po
- Dégagement vertical1-1/2 po
Détails
- Matériau du corpsThermoplastique
- Couleur de la carrosserie/du pare-chocsBleu
- Corps ou pare-chocs coloréCorps coloré
- ComprendClé
- Type de cléDifférent saisi
- Langue de l’étiquetteAnglais, français, espagnol
- ÉtiquetageÉtiquette jointe
- Nombre d’épingles6
- Caractéristiques de sécuritéDiélectrique, retenue de clé
- Matériau de manilleAcier
- Normes respectéesOSHA
- CUP_NON71649078941
Aperçu
- Corps en thermoplastique de 3.8 cm (1-1/2 po) de largeur et de 4.4 cm ( 1-3/4 po) de hauteur avec manille en acier de 1/4” po
- Dégagement de manille 1-1/2”
- Conçu exclusivement pour les applications de verrouillage/étiquetage
- Corps de verrouillage thermoplastique durable, léger et non conducteur
- Personnalisez sur place avec des étiquettes permanentes à écrire
- Conformité à la directive de l’OSHA « un employé, un cadenas, une clé »
- Haute sécurité, cylindre réservé à la sécurité
- Maintien de la clé : s’assure que le cadenas n’est pas déverrouillé
- Cylindre de gobelet à six broches
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure