Motion
GS24 92A JAUNE URE

LOVEJOY INC
GS24 92A YELLOW URE

Araignée et élément de raccord de mâchoire 68514467252 - Uréthane, Araignée - Centre fermé, Mâchoire courbée
N° D’ARTICLE MI02521141
N° MFRGS24 92A YELLOW URE
Prix51.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
GS24 92A YELLOW URE

Araignée et élément de raccord de mâchoire 68514467252 - Uréthane, Araignée - Centre fermé, Mâchoire courbée
N° D’ARTICLE MI02521141
N° MFRGS24 92A YELLOW URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    GS24
  • Épaisseur de l’élément
    13.97 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    9 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.005 po
  • Diamètre extérieur
    55.12 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    GS24
  • Duromètre d’élément
    92 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514467252
  • Numéro CUP du fabricant
    685144672521
  • Rpm max.
    6950 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    GS
  • Capacité de couple
    309.80 po
  • CUP_NON
    685144672520

Aperçu

Description du fabricant
GS24-SPIDER-92A JAUNE-UR