Motion
A03722007
Krylon® Peinture de marquage de terrain en aérosol - Bleu mise en garde fluorescent, Taille du contenant 17 oz, Solvant, Extérieur, Fini fluorescent, Alkyde modifié, Plage de couverture 468 oz LFT, Temps de séchage de 3 min à 20 min
N° D’ARTICLE MI02529332
N° MFRA03722007
Prix8.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture de marquage de terrain en aérosol - Bleu mise en garde fluorescent, Taille du contenant 17 oz, Solvant, Extérieur, Fini fluorescent, Alkyde modifié, Plage de couverture 468 oz LFT, Temps de séchage de 3 min à 20 min
N° D’ARTICLE MI02529332
N° MFRA03722007

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    17 oz
  • Plage de couverture
    468 LFT
  • Poids
    1.39 lb
  • Boîtier de poids
    16.644 lb
  • Poids de chaque
    1.387 lb

Détails

  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Bleu d’avertissement fluorescent
  • Famille de couleurs
    Bleu
  • Temps de séchage
    3 min à 20 min
  • Exposition
    Extérieur
  • Finition
    Flourescent
  • Code d’harmonisation
    3208100000
  • Numéro CUP du fabricant
    075577037223
  • Quantité du colis
    12
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • CUP_NON
    075577037223
  • Teneur en composés organiques volatils
    47.18 %

Aperçu

Description du fabricant
A03722007 BLEU-KRYLON FLUORESCENT
  • Formulation à haute teneur en solides pour des marquages audacieux, brillants et visibles
  • La formule à séchage rapide pénètre et adhère aux surfaces chaudes et froides
  • Capuchon de vaporisation commode pour le renversement
  • Buse de pulvérisation anti-obstruction