Motion
05322
Lingette nettoyante tout usage - Traitée, Papier, 1 épaisseur, Type de boîte, Nombre de lingettes : 125
N° D’ARTICLE MI02529382
N° MFR05322
Prix17.73 $/unité
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lingette nettoyante tout usage - Traitée, Papier, 1 épaisseur, Type de boîte, Nombre de lingettes : 125
N° D’ARTICLE MI02529382
N° MFR05322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.73 $/unité

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’essuyage
    12 po
  • Largeur d’essuyage
    10-1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Unicouche
  • Type de lingette de nettoyage
    Multi-usage
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de lingettes
    125
  • Pli
    1
  • Surfaces nettoyées
    Verre
  • Traité ou sec
    Traité
  • CUP_NON
    10036000053224
  • Essuyer le matériau
    Papier

Aperçu

Description du fabricant
05322 LINGETTES UTILITAIRES WYPALL L10 BLANC, 18/1
  • Parfait pour les travaux de pulvérisation et d’essuyage, le nettoyage des surfaces en verre, l’absorption des petits déversements de liquide, l’essuyage des détails et l’assemblage final
  • 125 lingettes par boîte escamotable, 18 boîtes par caisse
  • Couleur : Blanc

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté