Motion
06280
Lingette nettoyante désinfectante Wypall® X80 – Traitée, cellulose/polypropylène, type de boîte, nombre de lingettes : 150
N° D’ARTICLE MI02529406
N° MFR06280
Prix93.95 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lingette nettoyante désinfectante Wypall® X80 – Traitée, cellulose/polypropylène, type de boîte, nombre de lingettes : 150
N° D’ARTICLE MI02529406
N° MFR06280

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.95 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’essuyage
    23-1/2 po
  • Largeur d’essuyage
    12.500 po

Détails

  • Type de lingette de nettoyage
    Désinfectant
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Boîte
  • Type de pliage
    1/4 Pliage
  • Matériel
    Hydroknit
  • Répond aux normes de l’industrie par
    NSF
  • Nombre de lingettes
    150
  • Traité ou sec
    Traité
  • CUP_NON
    10036000062806
  • Essuyer le matériau
    Cellulose/polypropylène
  • Présentation des lingettes
    Plier

Aperçu

Description du fabricant
06280 SERVIETTE WYPALL X80 FS BLANC, 150

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté