Motion
33352
WypAll® Chiffons pour huile, graisse et encre - secs, polypropylène, type de boîte, nombre de lingettes : 180
N° D’ARTICLE MI02529423
N° MFR33352
Prix71.12 $/unité
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
WypAll® Chiffons pour huile, graisse et encre - secs, polypropylène, type de boîte, nombre de lingettes : 180
N° D’ARTICLE MI02529423
N° MFR33352

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.12 $/unité

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’essuyage
    16.8 po
  • Largeur d’essuyage
    12.1 po

Détails

  • Type de lingette de nettoyage
    Graisse, tout usage, huile
  • Couleur
    Bleu
  • Type de contenant
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    036000333527
  • Matériel
    Fusion-soufflage
  • Nombre de lingettes
    180
  • Surfaces nettoyées
    Verre
  • Traité ou sec
    Sèche
  • CUP_NON
    00036000333527
  • Essuyer le matériau
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
33352 SAC WYPALL BLEU, 1/180
  • 1 grande boîte BRAG/caisse, 180 feuilles/boîte; bleu
  • Les lingettes durables absorbent jusqu’à 8 fois leur poids en huile et elles ont 25 fois moins de peluches que les chiffons d’atelier lavés
  • Peut s’adapter aux espaces restreints et maintenir leur résistance même lorsqu’il est saturé d’huile.
  • Les chiffons jetables nettoient l’huile, la saleté, la crasse et les solvants, tout en restant résistants aux agents nettoyants agressifs
  • Ces lingettes sont fraîches et propres à chaque fois et constituent une alternative plus efficace aux chiffons d’atelier de location lavés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté