Spécifications
Dimensions
- Poids6.70 lb
- Longueur d’essuyage9.5000 po
- Largeur d’essuyage12.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesLingettes nettoyantes pour les mains robustes. Lingettes préhumidifiées avec un nettoyant sans eau ultra puissant. Se nettoie les mains au même endroit où elles se sont salies. Maintenant en boîte de 50 unités.
- Type de lingette de nettoyageNettoyage des mains
- CouleurVert
- Type de contenantBoîte
- Numéro CUP du fabricant036000583106
- MatérielFondu soufflé
- Nombre de lingettes50
- ParfumAgrumes
- Traité ou secSèche
- CUP_NON10036000583103
- Essuyer le matériauFondu soufflé
Aperçu
- Lingettes préhumidifiées avec un nettoyant sans eau robuste
- Nettoie les mains au même endroit où elles se sont salies
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la brochure
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la brochure
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la brochure- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la brochure