Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale de la gaine1.1800 po
- Largeur totale1.1800 po
- Diamètre de la tige12mm/10mm pi2
- Poids0.10 lb
- Largeur1.1800 po
Détails
- Type d’accessoireAccessoires et composants de support de capteur
- Détails supplémentairesPince en T – Polyamide – Alésage 12mm
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-617-12M
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405497238
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- La pince en T se monte sur le côté de l’équipement pour soutenir les systèmes de rail de guidage de type tige pour service léger. Fait partie de l’ensemble de porte-accessoires de la série VG-615. Corps en polyamide renforcé. Attaches en acier inoxydable.