Motion
15428T
Taraud d’extension Regal Premium - série 129 , cannelure droite, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, taille de filetage 3/4 – 10 , UNC, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI02531865
N° MFR15428T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud d’extension Regal Premium - série 129 , cannelure droite, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, taille de filetage 3/4 – 10 , UNC, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI02531865
N° MFR15428T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    0.59 po
  • Longueur du filetage
    2 po
  • Taille du filetage
    3/4 – 10

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    129
  • Type de taraud
    Cannelure droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
15428 3/4-10 H3 4 FLT. EXTENSI INFÉRIEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté