Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po,9.52 mm
- Diamètre de l’essieu0.0295 po
- Taille de la roulette5.0000 po, 127 mm
- Largeur de la face3 mm
- Taille de la jambe1/4 po, 6.34 mm
- Hauteur de montage6.1880 po, 157.19 mm
- Plaque de montage Taille4 po x 4-1/2 po, 101.59 mm x 114.29 mm
- Hauteur totale6.1880 po,157.16 mm
- Taille de la plaque4 po x 4-1/2 po
- Largeur de bande de roulement1.2500 po
- Poids350 lb
- Diamètre de la roue5.0000 po
- Largeur de roue1.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesHomologué Nsf, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés
- ApplicationSupports et accessoires de production, dérapages, camions fourgons
- ID du roulement0.7500 po, 19.10 mm
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette1600 lb, 725.748 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesRigide
- Série de roulettes72
- Type de rouletteRigide
- ConstructionKingpin
- Matériau de baseRésine phénolique
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- À utiliser avecSupports et présentoirs de production, dérapages et camions fourgons en direct
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier forgé
- Tolérance à la chaleur-65 à 250 °F
- Capacité de charge1100 lb
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série72
- StylePlaque rigide
- Plaque supérieure4 po x 4-1/2 po, 101.6 mm x 114.3 mm
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementPhénolique
- TypeRigide
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids350 lb
- Dureté des roues102 Rockwell R
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de rouePhénolique