Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu3/4 po
- Diamètre intérieur de l’alésage1-3/16 po
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Largeur de bande de roulement2 po
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Détails supplémentairesAntimicrobien
- ID du roulement3/4 po
- Couleur de baseGRIS FONCÉ
- Dureté85 (±5) Shore D
- Tolérance à la chaleur-40 à 250 °F
- Capacité de charge1200 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Numéro de catalogue du fabricantNG0620112
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 °F
- Couleur de la bande de roulementGRIS FONCÉ
- Matériau de la bande de roulementNYLON - MAXIM
- Type de bande de roulementCouronne
- TypeROUE
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueROULEAU
- Matériau de la roueNylon
- Type de matériau de roueNylon chargé de verre