Motion
TM0412312
Roue de roulettes en résine phénolique – 4 po de diamètre, 1-1/2 po de diamètre, roulement de rouleau en fer fritté imprégné d’huile, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI02545648
N° MFRTM0412312
Prix24.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en résine phénolique – 4 po de diamètre, 1-1/2 po de diamètre, roulement de rouleau en fer fritté imprégné d’huile, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI02545648
N° MFRTM0412312
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
Prix24.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    3/4 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Longueur du moyeu
    1-5/8 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • ID du roulement
    3/4 po
  • Couleur de base
    Noir
  • Capacité de charge
    600 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 250 °F (300 intermittent
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de bande de roulement
    Couronne
  • Type de roulement
    Rouleau en fer fritté imprégné d’huile
  • Type de matériau de roue
    Résine phénolique

Aperçu

Description du fabricant
TM0412312 4X1-1/2 TM 3/4OLXBRG