Motion
854193 -WHL- DÉBURAGE 6X1X1 9SFINE

3M
854193 -WHL- 6X1X1 9SFINE DEBURRING

Roue à ébarbage ou non tissée à volute - 6.0000 po de diamètre de roue, 6000 tr/min, matériau en carbure de silicium, grade fin, 1.0000 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI02560493
N° MFR854193 -WHL- 6X1X1 9SFINE DEBURRING
Prix160.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
854193 -WHL- 6X1X1 9SFINE DEBURRING

Roue à ébarbage ou non tissée à volute - 6.0000 po de diamètre de roue, 6000 tr/min, matériau en carbure de silicium, grade fin, 1.0000 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI02560493
N° MFR854193 -WHL- 6X1X1 9SFINE DEBURRING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix160.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La meule d'ébavurage 854193 WHL 6X1X1 9SFINE est une meule d'ébavurage non tissée en spirale fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 6 po de diamètre, 1 po d'épaisseur de meule, 1 po de diamètre de trou central et 1 po de grain fin, adaptée à la finition légère.
  • Numéro de stock du fabricant
    66000000845
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115324840
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00051115324840
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
854193 -WHL- DÉBURAGE 6X1X1 9SFINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.