Motion
725007 BR-CB 1X3/8X2PLYX8-32 AO-MED-H/P

3M
725007 BR-CB 1X3/8X2PLYX8-32 AO-MED-H/P

Tampon de polissage ou de polissage - 1 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560889
N° MFR725007 BR-CB 1X3/8X2PLYX8-32 AO-MED-H/P
Prix5.92 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
725007 BR-CB 1X3/8X2PLYX8-32 AO-MED-H/P

Tampon de polissage ou de polissage - 1 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560889
N° MFR725007 BR-CB 1X3/8X2PLYX8-32 AO-MED-H/P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.92 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Bleu
  • Type de connecteur
    Boulonné
  • Numéro de stock du fabricant
    66000006107
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115330094
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Matériau du tampon
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    00051115330094

Aperçu

Description du fabricant
725007 BR-CB 1X3/8X2PLYX8-32 AO-MED-H/P
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction durable résiste aux travaux sur les bords lourds lors du mélange et du polissage; longue durée de vie
  • Durée et taux de coupe prolongés
  • Course à pied fraîche
  • Finitions satinées sur métaux doux
  • Élimine l’évolution des tolérances critiques
  • Changement rapide