Spécifications
Dimensions
- Remplissage de l’écart0.25 po
- Taille de l’emballage9-1/2 oz
Détails
- ApplicationCouvercles d’engrenage de distribution, couvercles de soupape
- CouleurNoir
- Temps de durcissement24 h
- Plage de température de fonctionnement-65 à +400 °F
- Type de colisCan
- Formulaire de produitColler
- TypeScellement instantané, résistant à l’huile
Aperçu
- Équipementier spécifié
- Pour les exigences de garantie du concessionnaire, assure la conformité à la garantie prolongée de la transmission
- Séchage rapide
- Sûr pour le capteur, faible odeur, non corrosif
- Conforme aux spécifications de performance des joints en silicone d’origine
- Résiste aux fluides et aux vibrations d’atelier et automobiles
- Conserve une grande flexibilité, des propriétés de résistance à l’huile grâce à l’utilisation d’un système d’adhésion breveté
- Plage de température intermittente de -65°F à 500°F (-54°C à 260°C)