Motion
KGSNO20-PP-AS

INA (SCHAEFFLER)
KGSNO20-PP-AS

Bague à logement d'arbre rond de guidage linéaire - ouverte, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 20 mm, largeur totale : 45 mm, capacité de charge : 2200 N
N° D’ARTICLE MI02567784
N° MFRKGSNO20-PP-AS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KGSNO20-PP-AS

Bague à logement d'arbre rond de guidage linéaire - ouverte, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 20 mm, largeur totale : 45 mm, capacité de charge : 2200 N
N° D’ARTICLE MI02567784
N° MFRKGSNO20-PP-AS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    42 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Capacité de charge
    2200 N
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    KGSNO

Aperçu

Description du fabricant
KGSNO20-PP-AS MAX3 ALIGNEMENT LINÉAIRE