Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur4.5000 po
- Chaîne Pas1.5000 po
- Épaisseur du vol0.20 po
- Courbe de dégagement du guide1.63 po
- Guide de dégagement droit1.83 po
- Rayon de rétroflexion minimum3 po
- Poids par pied0.87 lb
Détails
- Type de chaîneChaîne de convoyeur supérieure à lattes
- Style de composantFlexion latérale
- Couleur de volBrun
- Matériel de volPOM LF
- Numéro CUP du fabricant855539008382
- Plage de température de fonctionnement-140°F - 194°F
- Matériau de la brocheAISI 304 SS
- Normes respectéesMatériel approuvé par la FDA
- CUP_NON855539008382
Aperçu
- Prix par pied