Motion
26030
Tournevis - pointe fendue, taille de pointe de 3 mm, longueur de lame de 50 mm, longueur totale de 145 mm
N° D’ARTICLE MI02571444
N° MFR26030
Prix6.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - pointe fendue, taille de pointe de 3 mm, longueur de lame de 50 mm, longueur totale de 145 mm
N° D’ARTICLE MI02571444
N° MFR26030
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
Prix6.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    3 mm
  • Longueur de lame
    50 mm
  • Hauteur
    1.6300 po, 41.40 mm
  • Longueur totale
    145 mm
  • Taille de la buse
    3 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Plastique, précision
  • Style de buse
    À fentes
  • Type
    Tournevis
  • CUP_NON
    084705260303

Aperçu

Description du fabricant
26030 PRÉCISN SLT 3.0(1/8) X 50MM