Motion
26041
Tournevis - pointe fendue, taille de pointe 4 mm, longueur de lame 100 mm, longueur totale 9 po
N° D’ARTICLE MI02571450
N° MFR26041
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - pointe fendue, taille de pointe 4 mm, longueur de lame 100 mm, longueur totale 9 po
N° D’ARTICLE MI02571450
N° MFR26041
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    5/32 po
  • Longueur de lame
    100 mm
  • Hauteur
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Longueur totale
    9 po
  • Taille de la buse
    4 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome dur
  • Style de poignée
    Plastique
  • Magnétique
    Non
  • Embout aimanté
    Non
  • Style de buse
    À fentes
  • Type
    Tournevis
  • CUP_NON
    084705260419

Aperçu

Description du fabricant
26041 PRÉCISN SLT 4.0(5/32) X 100MM