Motion
26090
Jeu de tournevis - Style de pointe : à fentes, poignée en plastique, forme de lame ronde, résistant à la corrosion, jeu de 6 pièces
N° D’ARTICLE MI02571452
N° MFR26090
Prix44.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de tournevis - Style de pointe : à fentes, poignée en plastique, forme de lame ronde, résistant à la corrosion, jeu de 6 pièces
N° D’ARTICLE MI02571452
N° MFR26090

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    (2) 2 à fente mm, 2.5 à fente mm, 3.0 à fente mm, 3.5 à fente mm, 4.0 à fente mm
  • Longueur de lame
    40 à fentes mm, 50 à fentes mm, 60 à fentes mm
  • Longueur totale
    120 à fentes mm, 145 à fentes mm, 170 à fentes mm
  • Tailles des buses
    1/16 po (en fente), 1/8 po (en fente), 3/32 po (en fente), 5/32 po (en fente), 5/64 po (en fente), 9/64 po (en fente)

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Plastique
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de tournevis
    6
  • Style de buse
    À fentes
  • CUP_NON
    084705260907

Aperçu

Description du fabricant
26090 PRÉCISN 6PC JEU SLT1.5 - 4.0MM