Motion
26390
Jeu de clés hexagonales ou d’embouts hexagonaux - Acier allié
N° D’ARTICLE MI02571479
N° MFR26390
Prix53.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés hexagonales ou d’embouts hexagonaux - Acier allié
N° D’ARTICLE MI02571479
N° MFR26390

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.71 mm, 0.89 mm, 1.3 mm, 1.5 mm
  • Taille hexagonale maximale
    3 mm
  • Taille hexagonale minimale
    0.71 mm

Détails

  • Extrémité sphérique
    Extrémité droite
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Revêtement de finition
    Chrome dur
  • Style de poignée
    Précision
  • Matériel
    Acier allié
  • Non magnétique
    Non magnétique
  • Non étincelant
    Sans étincelles
  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés

Aperçu

Description du fabricant
26390 PRÉCISN 7PC ENSEMBLE HEX 0,7 - 3.0MM