Motion
32093
Jeu de tournevis - Style de pointe : Phillips, à fentes, poignée coussinée, forme de lame ronde, résistant à la corrosion, jeu de 10 pièces
N° D’ARTICLE MI02571813
N° MFR32093
Prix115.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de tournevis - Style de pointe : Phillips, à fentes, poignée coussinée, forme de lame ronde, résistant à la corrosion, jeu de 10 pièces
N° D’ARTICLE MI02571813
N° MFR32093

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix115.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    100 Phillips mm, 100 à fentes mm, 125 à fentes mm, 150 à cruciforme mm, 150 à fentes mm, 60 à cruciforme mm, 60 à fentes mm, 75 à fentes mm, 80 à cruciforme mm
  • Longueur totale
    164 Phillips mm, 164 à fentes mm, 179 à fente mm, 191 à cruciforme mm, 204 à fente mm, 218 à cruciforme mm, 236 à fente mm, 268 à cruciforme mm, 268 à fente mm
  • Tailles des buses
    #0 (Phillips), #1 (Phillips), #2 (Phillips), #3 (Phillips), 2 (Slotted) mm, 2.5 (Slotted) mm, 3 (Slotted) mm, 3.5 (Slotted) mm, 4.5 (Slotted) mm, 6.5 (Slotted) mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Cote d’isolation
    1000 V
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de tournevis
    10
  • Style de buse
    Phillips, à fentes
  • CUP_NON
    084705320939

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE 32093 INSLTD SLT & PHL 10PC