Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame100 mm, 125 mm, 150 mm, 80 mm
- Tailles des busesN° 1 (Phillips), n° 2 (Phillips), 3 (à fente) mm, 4.5 (à fente) mm, 5.5 (à fente) mm, 6.5 (à fente) mm
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Revêtement de finitionNickel chromé
- Style de poignéePoignée coussinée
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de tournevis6
- Style de busePhillips, à fentes