Motion
53020
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 5.5 mm, longueur de lame 100 mm, 213 mm
N° D’ARTICLE MI02572644
N° MFR53020
Prix26.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 5.5 mm, longueur de lame 100 mm, 213 mm
N° D’ARTICLE MI02572644
N° MFR53020
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
Prix26.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    100 mm
  • Longueur totale
    213 mm
  • Taille de la buse
    5.5 mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Hexagonales
  • Type de lame
    Hexagonales
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Poignée coussinée, ergonomique
  • Style de buse
    À fentes
  • CUP_NON
    084705530208

Aperçu

Description du fabricant
53020 SFTFNSH SLT AVEC FRAPPANT CAP5.5X100
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good