Motion
926-1
Pompe de graissage - pompe pneumatique, débit : 80 po³/min, ratio : 50:1, taille de contenant compatible : 400 lb
N° D’ARTICLE MI02581408
N° MFR926-1
Prix2,460.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe de graissage - pompe pneumatique, débit : 80 po³/min, ratio : 50:1, taille de contenant compatible : 400 lb
N° D’ARTICLE MI02581408
N° MFR926-1
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
Votre prix2,460.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord fileté d'entrée d'air
    1/4 NPT (femme) dans
  • Taille du contenant compatible
    400 lb
  • Diamètre du tuyau
    1/4 po (ID-haute pression), 1/4 po (ID-basse pression), 11/16 po (OD-haute pression), 5/8 po (OD-basse pression)
  • Longueur du tuyau
    3 pi (basse pression), 5 pi (haute pression)
  • Raccordement du filetage de sortie
    1/4 NPT (femme) dans
  • Poids
    26.00 lb

Détails

  • Débit
    80 po3/min
  • Comprend
    82054 Pompe nue
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Rapport de pompe
    50:1
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • CUP_NON
    095992002828

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 926-1 , TIGE 400#