Motion
CL40331-3LH

FORMSPRAG CLUTCH
CL40331-3LH

Embrayage à griffes - 5/8 po de diamètre, diamètre extérieur de 51.18 mm, longueur de 35.7 mm, couple de 30 pi-lb
N° D’ARTICLE MI02582201
N° MFRCL40331-3LH
Prix1,173.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FORMSPRAG CLUTCH
CL40331-3LH

Embrayage à griffes - 5/8 po de diamètre, diamètre extérieur de 51.18 mm, longueur de 35.7 mm, couple de 30 pi-lb
N° D’ARTICLE MI02582201
N° MFRCL40331-3LH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,173.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    51.18 mm
  • Longueur totale
    35.7 mm
  • Poids
    1.29 lb

Détails

  • Support de roulement
    Manchon
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Capacité de couple
    30 pi-lb
  • CUP_NON
    786582293589

Aperçu

Description du fabricant
FS 05 X 0,625 POCHETTE SURFACE GAUCHE