Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Extérieur Diamètre112.7 mm
- Longueur totale98.42 mm
- Poids8.43 lb
Détails
- Support de roulementManchon
- Application d’embrayageIndexation, arrêt arrière, dépassement
- Type d'embrayagePochette Sprag
- Rpm max.1150 tr/min
- Capacité de couple1350 pi-lb
- CUP_NON786582298935