Spécifications
Dimensions
- Hauteur du clip2.380 po
- Distance entre les jambes1.310 po
- Taille maximale du câble métallique compatible5/8 po
- Hauteur totale2.3800 po
- Taille globale5/8 po
- Épaisseur globale2.0000 po
- Largeur totale2 po
- Longueur de retour de corde12 po
- Couple95 pi-lb
- Poids1.05 lb
Détails
- Détails supplémentairesTailles : 1/8 à 1-1/2 po Les attaches de câble métallique sont utilisées pour fixer l’extrémité du câble métallique lors de la formation d’une boucle, c.-à-d. pour le retour du câble métallique. Les attaches sont disponibles en deux configurations : à prise moyenne (selle double) et à selle simple. Chaque configuration est tout aussi solide et efficace, mais il faut faire preuve de prudence pour installer correctement les pinces à étrier simples.
- CouleurOrange et argent
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Pinces minimales requises3
Aperçu
- Fabriqué et galvanisé avec précision pour répondre aux spécifications fédérales (FF-C-45 Type 1 Classe 1) sur les modèles de 1/4 po et plus.
- Base forgée
- Note sur le tableau : 1/8 po à 5/8 po emballés 1 pièce par sac en polyéthylène. 3/4 po et plus livrés assemblés en usine et étiquetés.