Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur1 po
- Hauteur ou largeur totale1.5000 po
- Longueur totale62.0000 po
- Poids0.6 lb
- Largeur1.5 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Ceinture à outils à usage général conçue pour répondre aux exigences de votre chantier • Fabriquée en cuir robuste • Porte des porte-outils et des pochettes à anneau tunnel et à fente • Comprend des boucles à outils et un tanga avec ruban à chaîne • Très grande : convient aux tailles de 116.8 à 137.2 cm (46-Inches à 54-Inches) • Ceinture de 3.8 cm ( 1-1/2 po) de large
- MatérielCuir
- Imperméable ou résistant à l’eauNon
Aperçu
- La ceinture à outils tout usage est conçue pour répondre aux exigences de votre chantier
- Fabriqué en cuir robuste
- Porte des porte-outils et des pochettes à fente et à boucle tunnel
- Comprend des boucles à outils et un tanga avec ruban adhésif pour chaîne
- Extra Large: Fits sizes 46-Inches to 54-Inches (116.8 to 137.2 cm)
- La courroie mesure 1-1/2 po (3.8 cm) de large