Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur8.3400 po à 10.3100 po, 212.00 mm à 262.00 mm
- Taille pour homme9
- Taille9
- Taille pour femmes9
Détails
- Détails supplémentairesAntistatique, sans latex, sans silicone, certifié Dermatest, sans DMF, conforme REACH, OEKO-TEX 1408033, 47 % de contenu recyclé
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaANSI 3
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationUsage général
- Matériau arrièreNylon
- Conception enduiteEnduit de palmier
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementMousse nitrile
- CouleurBlanc/Gris
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA1
- DescriptionLe revêtement en mousse de nitrile HyFlex 11-800 industrial glovesTM les rend exceptionnellement respirants, pour une utilisation quotidienne moins irritable. Conçu avec 47 % de contenu recyclé
- Mot-clé de descriptionRevêtement en mousse de nitrile
- EN3883131 A
- Approuvé par la FDANon
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseMousse
- Type de mainPaire
- ComprendEmballage prêt pour la distribution
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, fabrication métallique
- IsoléNon
- Jauge de tricot15
- Capacité de blanchimentLavable à la machine
- Couleur du ligneurBlanc
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureSans coutures
- Non pelucheuxOui
- Numéro de catalogue du fabricant11-800-9- DISTRIBUTEURS
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeRevêtement en mousse de nitrile
- Gamme de produitsHyflex
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesOui
- SérieHyFlex 11-800
- Normes respectéesRésistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau 1, EN388 3131
- Dissipation statiqueOui
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit
- CUP_NON20076490004228
Aperçu
- Notre revêtement en mousse légendaire premier sur le marché offre plus de respirabilité qui prolonge le confort des travailleurs. Le revêtement en mousse de nitrile favorise une meilleure prise, permettant au travailleur d’effectuer facilement des tâches tactiles
- Ajustement sur mesure à la base du petit doigt qui correspond mieux aux contours naturels de la main
- Avantages du processus de lavage exclusif qui extrait efficacement les impuretés pour offrir un gant plus propre et plus confortable. Certifié indépendamment comme étant doux pour la peau par le système de test & certification Oeko-Tex
- Aucun transfert de contaminants de silicone sur les pièces métalliques avant la peinture
- Également disponible dans un emballage de distribution