Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPois des deux côtés
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPVC
- CouleurNoir/Jaune
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPois en PVC des deux côtés
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot7 g
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar
- Normes respectéesASTM F 1790-97, FDA
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON30451439366327
Aperçu
- Applications de travail à usage général — offrent une résistance aux coupures et à l’abrasion
- Gants à pois en PVC à deux côtés
- Les fils haute performance protègent les mains lorsque vous travaillez avec des objets pointus
- Ne fond pas, ne s’enflamme pas et ne conduit pas d’électricité
- Couleur : Jaune avec pois bruns
- Épaisseur : calibre 7, poids régulier
- Certifié par DuPont et certifié comme fabricant de gants agréé, disponible uniquement par l’intermédiaire de fabricants agréés DuPont.
- Applications : manipulation du verre, mise en conserve, embouteillage, automobile, manipulation et recyclage des tôles
- Emballage individuel par paire, 12 paires par caisse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire